Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängemappe chic ULTIMATE 100560168 DIN A4 an 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122085691
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100560168
EAN/GTIN:
     4002030084735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Metall-Hängeschienen mit pulverbeschichteten Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappe chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 x 0,6 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
anthrazit
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Mappen, Ordnungsmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 7,86*
9 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 8,01*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,24*
€ 8,25*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,81*
€ 8,84*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 9,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.