Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Hängetasche chic ULTIMATE DIN A4 Rot 5 St./Pack. 100560145 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X016501
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560145
EAN/GTIN:
     4002030851641
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Features:
Maße: 31,8 x 24 x 0,6 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 240 g/m²
max. Anzahl der Blätter: 330 Bl. (80 g/m²)
oben offen
Werkstoff: Karton
5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Schlitze vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Hängetasche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,17*
€ 10,45*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 10,64*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,35*
€ 10,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,23*
€ 10,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.