Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA203065 Herst.-Nr.: 100560145 EAN/GTIN: 4002030851641 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung (Kurzfassung): Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Komfortsichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 240 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus Karton (RC), 230 g/qm
- für Format: für A4
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Fröschen | Bruttogewicht: | 0.423 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | rot | Farbe der Rückseite: | rot | Farbe der Vorderseite: | rot | Farbname: | rot | Heftungsart: | lose | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappen a4 rot, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, 85803, 85803RO, Hänge, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Klarsichttasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,18* | € 10,44* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,13* | € 10,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,25* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|