Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängetasche chic ULTIMATE 100560145 DIN A4 rt 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/389/a007389x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/389/a007389x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122085830
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100560145
EAN/GTIN:
     4002030851641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche chic® ULTIMATE®
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappen a4 rot, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängehefter, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,46*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 10,65*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,65*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,25*
€ 10,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.