Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W99511 Herst.-Nr.: TS2GUSD EAN/GTIN: 0760557804871 |
| |
|
| | |
| Transcends microSD Speicherkarten sind um ca. 90% kleiner als normalgroße SD Karten und eignen sich dadurch hervorragend für Handys und sehr kleine Kompaktgeräte. Mit Adapter können sie auch in Standard SD Kartenschächten verwendet werden. Features: 2 GB Speicherkapazität Class 2 Lieferumfang: Speicherkarte + SD-Adapter Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 2 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 2 | Speichermedien-Besonderheiten: | inkl. SD-Adapter | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | microSD-Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 4,59* | € 6,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,59* | € 6,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,69* | € 6,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,58* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|