Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W98889 Herst.-Nr.: SDCZ60-128G-B35 EAN/GTIN: 0619659082338 |
| |
|
| | |
| Bis zu 128 GB zuverlässige und sichere Datenspeicherung für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien. Die SanDisk® SecureAccess™ Software bietet eine 128-bit AES-Verschlüsselung und einen Passwortschutz für Ihre privaten Dateien, während der Rest des Laufwerks weiterhin zur freien Verfügung steht. Für zusätzlichen Schutz und Komfort werden Ihnen für ein sicheres Backup 2 GB zusätzlicher Online-Speicher zur Verfügung gestellt, über jeden Internetzugang per Webbrowser. Features: 128 GB Speicherkapazität USB 2.0 Schnittstelle Versenkbarer USB-Anschluss Lieferumfang: USB-Stick Weitere Informationen: | | Tiefe: | 59.44 mm | Höhe: | 8.38 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 21.84 mm | Speicherkapazität: | 128 GB | Schnittstellen: | USB 2.0 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Speichermedien-Besonderheiten: | versenkbarer USB-Anschluss | Produkt-Art: | USB-Stick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,07* | € 20,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 20,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 21,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,22* | € 23,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,70* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|