Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer® Glide™ USB-Stick 128GB Schwarz SDCZ60-128G-B35 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051977
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-128G-B35
EAN/GTIN:
     619659082338
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Cruzer® Glide™ USB-Stick 128GB Schwarz SDCZ60-128G-B35 USB 2.0

128 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Versenkbarer USB-Anschluss

Bis zu 128 GB zuverlässige und sichere Datenspeicherung für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien. Die SanDisk® SecureAccess™ Software bietet eine 128-bit AES-Verschlüsselung und einen Passwortschutz für Ihre privaten Dateien, während der Rest des Laufwerks weiterhin zur freien Verfügung steht. Für zusätzlichen Schutz und Komfort werden Ihnen für ein sicheres Backup 2 GB zusätzlicher Online-Speicher zur Verfügung gestellt, über jeden Internetzugang per Webbrowser.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 128 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 21.84 mm
Höhe: 8.38 mm
Länge (Tiefe): 59.44 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SDCZ60-128G-B35
EAN: 0619659082338
bedruckbar: nein
Blu-Ray-Format: BD-RE DL
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 2x
Speicherkapazität: 50 GB
Verpackung: 5 Stück im Jewelcase

Lieferumfang: USB-Stick

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 619659082338, SanDisk, SDCZ60-128G-B35, Cruzer® Glide™, USB-Stick
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 14,43*
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 17,13*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 22,20*
€ 4,50*
ab € 17,08*
€ 23,75*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 21,16*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.