Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash® 780 USB-Stick 16GB Schwarz TS16GJF780 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98358
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF780
EAN/GTIN:
     0760557822011
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcends neuer JetFlash 780 bietet SuperSpeed USB 3.0 Geschwindigkeit der Meisterklasse. Mit beeindruckender Lesegeschwindigkeit bis zu 210 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeit bis zu 75 MB pro Sekunde ist er einer der schnellsten seiner Klasse. Zum Vergleich: herkömmliche USB 2.0 Sticks schaffen häufig nicht mal ein Fünftel dieser Datenraten. Besonders beim Arbeiten mit großen Dateien werden Sie den Geschwindigkeitsvorteil zu schätzen wissen.

Der Jetflash 780 ist nicht nur schnell, sondern auch schick. Kompakt und leicht passt er in jede Tasche. Sein edles, schachbrettartiges Design macht ihn zum idealen Begleiter für all diejenigen, die Wert auf Lifestyle und Spitzentechnologie legen.

Um hohen Qualitätsansprüchen auch auf lange Sicht gerecht zu werden, werden alle Transcend USB-Sticks ausschließlich mit ausgewählten Markenchips gefertigt und in den unternehmenseigenen Testlaboren umfassend auf Leistung und Zuverlässigkeit geprüft.

Zu allen USB-Sticks von Transcend gibt es das umfangreiche Elite Softwarepaket zum kostenlosen Download auf der Transcend Website. Die Software bietet nützliche Funktionen zum Datenmanagement.
Features:
16 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Bis zu 140 MB/s Lesegeschwindigkeit
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
21 mm
Schreiben (max.):
40 MB/s
Gewicht:
7 g
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
140 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, transcend usb stick 16gb, flash stick, flash stick 16 gb, 760557822011, Transcend, JetFlash® 780, USB-Stick
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 13,71*
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,93*
4 Tage
15
€ 8,00*
ab € 9,97*
€ 13,96*
€ 4,50*
ab € 10,04*
€ 13,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF780
ab € 16,19*
Zubehör
Transcend
TS64GJF780
ab € 27,12*
Zubehör
Transcend
TS8GJF780
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.