Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W95345 Herst.-Nr.: TS2GUSDC EAN/GTIN: 0760557812937 |
| |
|
| | |
| Mit der MicroSD Speicherkarte des Markenherstellers Transcend lassen sich Daten, Fotos, MP3 Musiktitel oder Videos auf mobilen Geräten abspeichern. Die Transcend microSD Karten zeichnen sich zudem durch eine ausgezeichnete Kompatibilität und Leistung mit vielen digital Kameras, PDAs, oder Mobiltelefonen verschiedener Hersteller aus. Features: 2 GB Speicherkapazität Class 2 Lieferumfang: Speicherkarte Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.0 mm | Gewicht: | 0.4 g | Speicherkapazität: | 2 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 2 | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | microSD-Karte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,28* | € 6,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,57* | € 6,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,59* | € 6,88* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,04* | € 8,06* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,47* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|