Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W945301 Herst.-Nr.: PLA-0011B075 EAN/GTIN: 8718969920292 |
| | |
|
| | |
| Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern! Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.
Im Gegensatz zum Druck mit ABS-Filamenten ist hier ein beheiztes Bett nicht zwingend erforderlich, da das Material beim Abkühlen weniger schrumpft und das "Warping" daher weniger auftritt. PLA basiert auf Maisstärke und ist abbaubar. Daher ist es eines der umweltfreundlichsten Filamente für den 3D-Druck. Features: Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards Herausragende Druckeigenschaften Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks Lieferumfang: Spule Weitere Informationen: | | Gewicht: | 750 g | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 2.85 mm | Filament-Farbe: | Perlweiß | Filament-Material: | PLA | max. Drucktemperatur: | 230 °C | min. Drucktemperatur: | 195 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 31,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,62* | € 31,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 24,51* | € 33,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,23* | € 62,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|