Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Alu Line USB-Stick 16GB Anthrazit 3521471 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W94188
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521471
EAN/GTIN:
     4034303016334
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Alu Line bietet enorm viel Speicherplatz für Musik, Filme und wichtige Dokumente. Der USB-Stick mit einer USB 2.0 Schnittstelle ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend. Durch sein rechteckiges Gehäuse mit abgeflachten Kanten macht der Alu Line einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Das Leichtgewicht von nur 6 Gramm passt in jede Tasche und kann mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden. Der Alu Line ist in den Farben silber und anthrazit erhältlich.
Features:
16 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
28 MB/s Lesegeschwindigkeit &
6.5 MB/s Schreibgeschwindigkeit
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
59 mm
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
17 mm
Schreiben (max.):
6.5 MB/s
Gewicht:
6 g
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
28 MB/s
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,89*
€ 5,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,87*
1 Tag
28
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 5,87*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,39*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 14,90*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,32*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,44*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,89*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,64*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,44*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,49*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,52*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,51*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.