Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speicherstick USB 2.0 Alu Line 16GB Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-4654
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521471
EAN/GTIN:
     4034303016334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Eine wichtige Präsentation in der Uni steht an und sie treffen sich zur gemeinsamen Gruppenarbeit? Speichern Sie die erzielten Ergebnisse und finale Präsentation auf dem zuverlässigen Au Line von Intenso. Das hochwertige Gehäuse aus Aluminium macht einen professionellen Eindruck, ist dabei aber leicht und robust.

Highlights
  • USB-Stick mit 16 GB Kapazität
  • Praktischer Speicherstick mit USB 2.0
  • Lesegeschwindigkeit von bis zu 28 MB/s
  • Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6,5 MB/s
  • Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminium


  • Material: Aluminium Kompatible Betriebssysteme
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Mac OS 10.x
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.5 g
Höhe:
1 cm
Länge:
8.4 cm
Breite:
12.3 cm
Farbe:
Anthrazit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,89*
€ 5,85*
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 5,87*
Lager 1359
28
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 5,87*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,39*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 14,90*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,32*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,44*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,89*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,64*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,44*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,49*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,52*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,51*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.