Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo HW90-025 Kabelkanal (L x B x H) 250 x 80 x 20mm 1 St. Weiß (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W90216
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     HW90-025
EAN/GTIN:
     4260098651201
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Zum Verdecken von Anschlusskabeln für Flatscreen Fernseher, Beamer, Lautsprecher, Wand-/Deckenlampen, etc. Massive Aluminiumabdeckung mit veredelter Oberfläche. Platz für ca. 6 - 10 Kabel je nach Dicke der Kabel. Einfachste Installation. EasyClip System, kann immer wieder geöffnet und wieder verclipst werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Breite:
80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 300mm, installationskanal weiß, installationskanal, Alunovo, Kabelschacht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 37,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 37,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.