Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 grün VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA487205
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-05
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,645*
€ 11,625*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,80*
€ 15,94*
Lager 467
4
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 16,62*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 17,70*
1 Tag
4
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 17,70*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 16,62*
€ 19,78
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 16,44*
€ 19,56
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 15,80*
€ 18,80
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 15,32*
€ 18,23
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 14,50*
€ 17,26
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 14,49*
€ 17,24
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 12,40*
€ 14,76
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,37*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,54*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,89*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,975*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,885*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,83*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,73*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,685*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,96*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.