Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818572 Herst.-Nr.: 05686 EAN/GTIN: 4063565132827 |
| |
|
| | |
| tesa Verlegeband extra stark klebend Handwerkliche DIY-Projekte machen nur dann Spaß und sind nur dann erfolgreich, wenn die richtigen Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Wer zu Hause einen neuen Teppichboden verlegen möchte, der benötigt ein robustes und unkompliziert anwendbares Klebeband.
Hier kommt das Verlegeband extra stark klebend von tesa ins Spiel. Dieses doppelseitige Klebeband macht das Verlegen eines neuen Bodenbelags zu einer schnellen und unkomplizierten Aufgabe. Dank seiner hohen Klebekraft hält es zuverlässig - auch nach längerer Zeit. Sogar starker Druck lässt den Teppich nicht Verrutschen. Das Klebeband wird ganz einfach mit der Hand durchtrennt - man benötigt hierzu keine Schere. Damit ist es auch für den Einsatz auf Sitzflächen und Treppen ideal. Mit dem tesa Verlegeband extra stark klebend gelingt die Montage des neuen Bodenbelags einfach, schnell und nachhaltig.
tesa - mehr als ein Klebeband tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft. Features:
(L x B) 10 m x 50 mm Extra stark klebend, Leicht einreißbar Lieferumfang: 6x 10 m x 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Extra stark klebend + Leicht einreißbar | Typ: | EXTRA STRONG | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, EXTRA STRONG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,17* | € 52,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,49* | € 52,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,59* | € 69,30* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,26* | € 90,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|