Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W788511 Herst.-Nr.: 4-1200001 EAN/GTIN: 4004764033218 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Produkttypenbezeichnung: | 1200 colourpen | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Fasermaler 1200 colourpen | Schreibfarbe: | Schwarz | Strichstärke: | 1 mm | wasserfest: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schwarz | wischfest: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Material der Spitze: | Faser | lichtbeständig gegeben: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | auswaschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Ja | kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, fineliner 1mm edding, feinliner edding, feinliner 1mm, Edding, Filzstifte, malstifte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,48* | € 0,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,56* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,56* | € 1,03* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|