Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W779611 Herst.-Nr.: KP.0450H.001 EAN/GTIN: 4052739999656 |
| |
|
| | |
| Features: 19 V/DC / 2.37 A 45 W Leistung Einsatzort: Steckdose
Geeignet für Notebooks von Acer Hinweise: Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen: | | für Marke: | Acer | Leistung: | 45 W | Einsatzort: | Steckdose | Eingangsspannung: | 115 + 240 V/AC | Typ: | KP.0450H.001 | Ausgangsspannungs-Bereich: | 19 V/DC | Ausgangsspannung: | 19 V/DC | Eingänge: | 3-polig C5 | Kabellänge (Details): | 1.45 m | Ausgangsstrom (max.): | 2.37 A | Produkt-Art: | Notebook-Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 15,92* | € 22,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,73* | € 23,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,08* | € 38,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,84* | € 48,40* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,29* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|