|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2521749-BP Herst.-Nr.: SY-5043498 EAN/GTIN: 4064161201863 |
| |
|
|  |  |
 | Sygonix SY-5043498 Notebook Netzkabel Schwarz 3.00 m
Strom Netzkabel Schwarz 3M
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleeblatt-Buchse C5 · Belastbarkeit (max. A): 2.5 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Notebook · Kabel-Ausführung: Netzkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung: 230 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 0,75 mm² | Kabel-Ausführung: | Netzkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kleeblatt-Buchse C5 | Kabel-Anwendung: | Notebook | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 2.5 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Notebook Netzkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,09* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,16* | € 6,51* |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 5,82* | € 8,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|