Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 5310B2033C 5310B2033C Doppelseitiges Klebeband Transparent (L x B) 33m x 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W71984
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     5310B2033C
EAN/GTIN:
     4016138816686
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Für glatte Oberflächen. Hohe Kleb-und Scherfestigkeit; gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung,Temperatur, Lösungsmittel, Feuchtigkeit.
Features:
Transparent
(L x B) 33 m x 20 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig, Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
20 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig + Temperaturbeständig
Typ:
5310B2033C
Temperaturbereich:
-40 - +160 °C °C
Trägermaterial:
Polyesterfolie
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
1 mm
Max. Temperatur:
+160 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 70,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,46*
€ 70,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.