| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W70869 Herst.-Nr.: 04434-00009-00 EAN/GTIN: 4005800118739 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4434 Elefantenhaut ist ein Abdeckband für spezielle und anspruchsvolle Aufgaben und wird vor allem bei Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) eingesetzt. Dort schützt das extrem widerstandsfähige Papierabdeckband die angrenzenden Bereiche sicher und zuverlässig. Die Elefantenhaut zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf kritischen Oberflächen eingesetzt werden. Das starke Spezialabdeckband lässt sich komfortabel verarbeiten und nach der Anwendung problemlos entfernen. Features: Schützen von angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten (50 Sek./4 bar) Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesakrepp® | Typ: | 04434-00009-00 | Material (Details): | Naturkautschuk | Temperaturbereich: | +60 °C (max) | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.67 mm | Reißkraft: | 180 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 0.67 mm | Max. Temperatur: | +60 °C | Produkt-Art: | Abdeckband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, 04005800118739, 02050001682345, 2050001682345, tesa |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,21* | € 20,46* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,01* | € 20,47* | | | | | | | | 36 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,00* | € 20,77* | | | | | 7 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 18,49* | € 21,82* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,60* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,66* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|