| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W70495 Herst.-Nr.: 04163-00006-07 EAN/GTIN: 4042448885708 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie als professioneller Elektroinstallateur ein zuverlässiges und widerstandsfähiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 4163 die richtige Wahl. Das Klebeband besteht aus einem weichen PVC-Träger und ist mit einer speziellen Acrylat-Klebmasse ausgestattet. Diese Kombination führt zu einer Temperaturbeständigkeit bis zu 105 °C und einer UV-Beständigkeit von bis zu 104 Wochen, womit es sich auch für dauerhafte Anwendungen qualifiziert. Auch gegenüber Säuren und Lösungsmitteln ist das Isolierband sehr widerstandsfähig. Aufgrund seiner Eigenschaften kann es auch für Reparaturen oder zum Kennzeichnen verwendet werden und ist ein multifunktionaler Helfer für Handwerker. Features: Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten, z.B. von Heizungsrohren Auch geeignet für Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln Durchschlagsfestigkeit bis 7.000V Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Witterungsbeständig + Universell einsetzbar | Serie: | tesaflex® 4163 | Typ: | PREMIUM | Temperaturbereich: | +105 °C (max) | Trägermaterial: | Soft-PVC | Dicke: | 0.13 mm | Durchschlagspannung: | 7000 V | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 0.13 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, tesa isolierband schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 4042448893376, tesa, PREMIUM, isolierband |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 7,72* | € 10,07667* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 6,90* | ab € 11,68* | € 14,58* | | | | | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 11,38* | € 14,79* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,60* | € 14,86* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,78* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|