Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz
Isolierband Nr.4163-04 33m:50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-144521
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00006-07
EAN/GTIN:
     4042448885708
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaflex Isolierband Nr. 4163

• Aus Weich-PVC für Kabelbandagen und Entmagnetisierungsspulen
• US-Sicherheitsnorm 302 wird erfüllt
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
04163-00006-07
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
10
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 14,53*
3
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 14,94*
Lager 4012
48
3
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 15,06*
2 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 12,284*
€ 15,344*
1 Tag
60
3
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04163-00007-02
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.