Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 780 4-780-2-1049 Lackmarker Weiß 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698852
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-780-2-1049
EAN/GTIN:
     4004764868032
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Produktinformationen "edding 780 Glanzlackmarker weiß"
Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,8 mm. Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 780 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schreibfarbe:
Weiß
Strichstärke:
0.8 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 St./Pack.
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Lackmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 5,98*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 6,39*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,82*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,47*
€ 32,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-780N
ab € 0,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.