Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W698652 Herst.-Nr.: 4-4085-4-1MET EAN/GTIN: 4057305037183 |
| |
|
| | |
| Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Packung enthält die Farben blau-metallic, grün-metallic, violett-metallic und pink-metallic. Weitere Informationen: | | Produkttypenbezeichnung: | e-4085/4 | Schreibfarbe: | Blau (metallic) + Grün (metallic) + Pink (metallic) + Violett metallic | Strichstärke: | 1 + 2 mm | wasserfest: | Nein | abwischbar: | Ja | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4 St./Pack. | wischfest: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Produkt-Art: | Kreidemarker |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,34* | € 11,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,58* | € 11,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,60* | € 11,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,75* | € 11,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,88* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|