Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8055 4-8055-1-1001 Outdoormarker Schwarz 1 mm, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698422
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8055-1-1001
EAN/GTIN:
     4004764949007
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Outdoormarker zum dauerhaften Beschriften fast aller Oberflächen im Außenbereich, wie z.B. Mülltonnen oder Kinderspielzeug. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackartige Tinte ist stark deckend, auch auf dunklen Materialien, sowie schnelltrocknend, geruchsarm, witterungs-und extrem lichtbeständig. Passende Ersatzspitzen (edding 751 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produkttypenbezeichnung:
e-8055/1
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
1 + 2 mm
wasserfest:
Ja
abwischbar:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
auswaschbar:
Nein
feucht abwischbar:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Outdoormarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, edding holzmarker, holzmarker, Edding, 8055
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,51*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 3,53*
1
€ 4,75*
ab € 2,20*
€ 3,85*
2 Tage
95
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,86*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.