Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 95 4-95005 Glasmarker Gelb 1.5 mm, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W698012
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95005
EAN/GTIN:
     4057305039927
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Der Glasmarker ist sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Produkttypenbezeichnung:
e-95
Schreibfarbe:
Gelb
Strichstärke:
1.5 + 3 mm
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
feucht abwischbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Glasmarker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 2,66*
1
€ 4,75*
ab € 1,65*
€ 2,89*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,91*
3 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,91*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360005
ab € 0,77*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-90005
ab € 1,96*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.