| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W693012 Herst.-Nr.: SMRTER_ELITE_L_BK EAN/GTIN: 4250551407117 |
| |
|
| | |
| BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel eine Aufladegeschwindigkeit von bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich) Features: MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann. Hinweise: GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.20 m | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-C® Stecker + Apple Lightning Stecker + Apple Lightning Stecker + USB-M | Verbindungsart: | USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning | Kabel-Form: | rund | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Ladekabel | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,65* | € 5,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 7,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|