Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Mounting PRO Schmal 66714-00000-00 Montageband Weiß (L x B) 10m x 9mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66714-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565115523
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ideal, wenn ein herkömmliches Klebeband zu breit ist: Dieses langlebige, robuste Band ist nur 9 mm schmal - für eine schnelle und einfache Montage ohne Beschädigung der Wand durch Schrauben, Dübel oder Nägel; Ideal für den Einsatz im Innenbereich: Starkes, doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung flacher Gegenstände wie Schildern und anderem ;
Einfache Anwendung:
Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten;

Das Befestigen schmaler Objekte wie Holzleisten kann knifflig werden, wenn das Klebeband breiter als das zu befestigende Objekt ist. tesa PRO Mounting Schmal ist nur 9 mm breit und wurde speziell für die Montage von Gegenständen entwickelt, die schmaler als ein herkömmliches Klebeband sind - ganz ohne Schrauben oder Nägel. So ist eine saubere Befestigung möglich, da nichts über die Ränder hinausragt. Es ist für den Innenbereich konzipiert und hält auf Oberflächen wie Fliesen, lackiertem Holz, Furnier, Stahl (den meisten Metallen), den meisten Kunststoffen sowie Glas. Zudem gleicht es Spannungen zwischen den Materialien aus, an denen es haftet. Das Verkleben mit diesem Band gelingt einfach und schnell - ergänzen Sie deshalb Ihre Profi-Ausstattung mit tesa PRO Mounting Schmal.

Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Die offene Klebefläche sollte nicht berührt werden, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann. Für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 9 mm
UV-Beständig, Alterungsbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Chemikalienbeständigkeit
Lieferumfang:
1x Montageband
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig + Chemikalienbeständigkeit
Typ:
Mounting PRO Schmal
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Trägermaterial:
PE-Schaum
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acrylat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.