Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Mounting PRO Universal 66958-00001-00 Montageband Weiß (L x B) 5m x 9mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692942
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66958-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565116360
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Langlebig und widerstandsfähig: Langfristig temperaturbeständig bei 40 °C und kurzfristig temperaturbeständig bei 60 °C; Zuverlässiger Halt ohne Beschädigung der Wandstruktur: Die Montage mit tesa PRO Mounting Universal kommt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel aus - für eine schnelle und einfache Befestigung ohne Werkzeug; Ideal für den Innenbereich: Starkes und doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung leichter Objekte wie Kabelkanäle und Sockelleisten sowie zur Stuckmontage - gleicht leicht raue Oberflächen aus; Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten;

Das Multitalent unter den Montagebändern: Geeignet für die gängigen Montagearbeiten im Innenbereich, fixiert es leichtere Objekte wie Kabelkanäle, Stuck und Sockelleisten. Das Montageband befestigt Gegenstände an vielen Oberflächenarten zuverlässig und dauerhaft. Weder Schrauben noch Nägel sind erforderlich. Objekte werden an der Wand angebracht, ohne Löcher oder strukturelle Schäden an der Wand zu hinterlassen. Das Band gleicht leicht raue Strukturen auf Oberflächen aus.

Das starke Mehrzweckklebeband ist bei Arbeiten im Innenbereich ein Muss für jeden Profi-Handwerker und eine clevere Lösung, um Aufträge schnell und unkompliziert zu erfüllen. Bitte beachten: Der Kleber ist begrenzt temperaturbeständig, langfristig bis 40°C sowie kurzfristig bis 60 °C. Mit hoch anpassungsfähiger Schaumstoffrückseite für eine gute Scherfestigkeit.

Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Die offene Klebefläche sollte nicht berührt werden, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länger des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:
Weiß
(L x B) 5 m x 9 mm
UV-Beständig, Alterungsbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Chemikalienbeständigkeit
Lieferumfang:
1x Montageband
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig + Chemikalienbeständigkeit
Typ:
Mounting PRO Universal
Temperaturbereich:
+60 °C (max)
Trägermaterial:
PE-Schaum
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+60 °C
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
8
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,96*
€ 5,34*
3 Tage
35
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,37*
1 Tag
33
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,01*
€ 5,40*
5 Tage
47
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,66*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.