Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Mounting PRO Ultra Strong 66792-00001-00 Montageband Weiß (L x B) 5m x 19mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W692932
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66792-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565115356
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Erste Wahl zur Befestigung schwerer Objekte: Das stärkste doppelseitige Klebeband von tesa hält bis zu 10 kg pro 10 cm Band (Objekte bis 10mm Dicke) - die unkomplizierte Befestigungslösung ohne großen Zeitaufwand; Zuverlässiger Halt ganz ohne Löcher in der Wand: Mit tesa PRO Mounting Ultra Strong sind Schrauben, Dübel und Nägel überflüssig - für eine schnelle und einfache Befestigung ohne Werkzeug; Für innen und außen: Haftet auf Fliesen, Holz, Stein und den meisten Kunststoffen und kompensiert sogar leichte Unebenheiten auf Oberflächen - ideal zur Befestigung von Namensschildern, Leisten, Dekorationen und Schlüsselkästen; Einfache Anwendung: Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten; Lieferumfang: 1 x tesa PRO Mounting Ultra Strong - Stärke: 1,1 mm - Material: Synthese-Kautschuk

tesa PRO Mounting Ultra Strong
Unser stärkstes Montageband zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Gegenständen: tesa PRO Mounting Ultra Strong. Es hält Objekte mit bis zu 10 kg pro Anwendung fest und gleicht sogar leichte Unebenheiten der Oberfläche aus. Weder Schrauben, Dübel noch Nägel sind erforderlich. Das Montageband sichert Objekte an der Wand, ohne strukturelle Schäden zu hinterlassen. Der starke Klebstoff ist für Fliesen, behandeltes Holz und die meisten Kunststoffe geeignet - hervorragend zum Anbringen von Namensschildern, Leisten und vielem mehr. Für Profi-Handwerker ist das leistungsstarke Band sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eine große Hilfe und gehört in jeden gut ausgestatteten Werkzeugkasten. Achtung: Nicht UV-beständig, vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.

Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Die offene Klebefläche sollte nicht berührt werden, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann. Zunächst das Klebeband auf der raueren Oberfläche anbringen. Das Band in senkrechten Streifen und auf voller Länge des Objekts bzw. der Fläche fixieren. Danach für mindestens fünf Sekunden fest andrücken.

Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da es für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.
Features:
Weiß
(L x B) 5 m x 19 mm
UV-Beständig, Alterungsbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Chemikalienbeständigkeit
Lieferumfang:
1x Montageband
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Alterungsbeständig + Feuchtigkeitsbeständig + Chemikalienbeständigkeit
Typ:
Mounting PRO Ultra Strong
Temperaturbereich:
+200 °C (max)
Trägermaterial:
Acryl-Schaumstoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+200 °C
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 15,36*
3 Tage
36
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 15,37*
1 Tag
49
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,38*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 11,89*
€ 15,43*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 16,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,36*
€ 19,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.