Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W691022 Herst.-Nr.: MLYV3ZM/A EAN/GTIN: 0194252750827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses 2 m Ladekabel hat einen magnetischen MagSafe 3 Anschluss, mit dem der Stecker wie von selbst zum Netzanschluss deines MacBook Pro findet. Kombiniere es mit einem kompatiblen USB‑C Netzteil, um dein MacBook Pro an einer Steckdose zu laden und die Möglichkeit zum schnellen Laden zu nutzen. Die magnetische Verbindung ist stark genug, um ein versehentliches Trennen in den meisten Fällen zu verhindern. Falls aber jemand über das Kabel stolpert, löst es sich – und dein MacBook Pro bleibt, wo es ist. Eine LED leuchtet Orange, wenn die Batterie lädt, und Grün, wenn sie voll geladen ist. Gefertigt mit einem gewobenen Design für lange Haltbarkeit. Lieferumfang: USB‑C auf MagSafe 3 Kabel (2 m) Hinweise: USB‑C Power Adapter separat erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für: | MacBook Pro (14", 2021) + MacBook Pro (16", 2021) | Kabellänge: | 2.00 m | Passend für Apple-Gerätetyp: | MacBook | Kabel-Form: | rund | Kabel-Art: | Ladekabel | Kabel-Anwendung: | Apple MacBook | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | MagSafe 3 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | MagSafe 3 | Anschluss B: | USB-C® Stecker | Produkt-Art: | Apple MacBook Anschlusskabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 37,62* | € 48,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,90* | € 49,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,18* | € 50,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,21* | € 50,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 40,10* | € 50,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|