Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 48M202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W68372
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     48M202509-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Speziell für den rauen Außeneinsatz konzipierte Mikrofonleitung. Die Leitung ist aufgrund des PUR-Mantels bis − 40 °C einsetzbar (kälteflexibel) und für den Trommelbetrieb ausgelegt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
48M202509
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
14 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Cu-Litze, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.60 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Kältebeständig + PUR-Mantel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 48M202509, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,10*
2 Tage
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,11*
7 Tage
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.