Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik 48M202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045667
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     48M202509-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
1m Kabeltronik 48M202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Speziell für den rauen Außeneinsatz konzipierte Mikrofonleitung. Die Leitung ist aufgrund des PUR-Mantels bis ? 40 °C einsetzbar (kälteflexibel) und für den Trommelbetrieb ausgelegt.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 2 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Kältebeständig + PUR-Mantel
Außen-Ø: 4.60 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 48M202509
Isolationsmaterial: Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank
Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm
Typ: 48M202509
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: 48M202509-1
EAN: - - - - - - - - -
Aderisolation: TPE-E (Hytrel®)

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 48M202509-1, 48M202509, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,10*
1 Tag
90
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,11*
Lager 1039
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.