Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA SLIM 55714-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Weiß (L x B) 5m x 9mm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680681
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55714-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448305756
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das besonders schmale tesa Powerbond® ist selbstklebend und eignet sich für sichere, schnelle und permanente Befestigungen im Innenbereich, wie z.B. Kabelkanäle, Fußbodenleisten, Dekorationen und vielem mehr. Es ermöglicht einen dauerhaften und sicheren Halt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel. Das 9 mm breite Montageband passt sich teilweise dem Untergrund an und gleicht kleinere Unebenheiten aus. Wie alle Powerbond®-Produkte verfügt auch das schmale Montageband über eine hohe Klebeleistung. Das Montageband ist für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen!
Features:
Schmal, nur 9 mm breit
Ideal zum Anbringen von Kabelkanälen, kleinen Dekorationen, LED-Lichtleisten
Beidseitig stark klebend
Passt sich teilweise dem Untergrund an
Lieferumfang:
2 Rollen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + UV-Beständig
Serie:
tesa® Powerbond
Typ:
SLIM
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
PE-Schaum
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 11,78*
1
€ 6,78*
ab € 8,66*
€ 12,47*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,89*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 13,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.