Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA BRICK & STONE 77748-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Schwarz (L x B) 1.5m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680531
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77748-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340344
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ohne Bohren: Die Verwendung des transparenten Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund.
Starker Halt: Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 20 kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen.
Komfortable Verarbeitung: Nachdem Sie die Oberflächen gründlich gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig!
Kaum sichtbar: Wenn die Oberfläche des Objekts oder der Untergrund durchsichtig ist, ist das transparente Montageband die richtige Wahl. Es ist nahezu unsichtbar und hält sich daher dezent im Hintergrund.
Features:
Montageband für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker
Hält bis zu 10kg/m
Für dauerhafte Anwendungen
Innen- und Außenbereich
Hinweise:
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6 kg pro Anwendung/Objekt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Chemikalienbeständigkeit + Fettresistent + Feuchtigkeitsbeständig + Ö
Serie:
tesa® Powerbond
Typ:
BRICK & STONE
Dicke:
1.14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Montageband
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband schwarz, tesa, BRICK & STONE, cleveres befestigungssystem, befestigen ohne bohren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,27*
1
€ 4,75*
ab € 4,79*
€ 6,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,36*
1
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 9,08*
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77749-00000
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.