Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Pin Stripe 3.0 USB-Stick 16GB Schwarz 49316 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W680061
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49316
EAN/GTIN:
     0023942493167
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tagtäglich werden immer mehr Daten erstellt und ausgetauscht. Deshalb haben wir unseren beliebtesten USB-Stick einem fortschrittlichen Upgrade unterzogen, sodass er jetzt USB 3.0-tauglich ist. Der PinStripe USB 3.0 bietet schnellere Übertragungsraten und größere Kapazitäten, damit Sie weniger Zeit mit Warten verbringen und mehr Zeit für Ihre Arbeit haben.

"Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über eine Schiebefunktion. Damit ist der USB-Stecker geschützt, wenn er gerade nicht verwendet wird. Eine
Verschlusskappe, die ohnehin allzu leicht verloren geht, ist damit überflüssig. "

Die USB 3.0-Version des PinStripe besticht durch ihr leichtes, überarbeitetes „Nadelstreifen“-Design. Sie ist in einer Vielzahl von Speichergrößen verfügbar und stellt somit die perfekte mobile Datenlösung für den täglichen Gebrauch dar.
Features:
16 GB Speicherkapazität
„High-Speed" USB 3.0-Schnittstelle
Stilvolles versenkbares „Nadelstreifen“-Design
Öffnung für Schlüsselanhänger
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 mm
Höhe:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Gewicht:
3.6 g
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, Verbatim, Pin Stripe 30, USB-Stick
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,40*
1 Tag
600
1
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,93*
1
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,23*
1
€ 6,70*
ab € 3,75*
€ 5,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 5,74*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,74*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,44*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,96*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,13*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 3,93*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.