Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W650882 Herst.-Nr.: 4166 EAN/GTIN: 4260101736437 |
| |
|
| | |
| Digitalisieren Sie Ihre Negativ- und Diafilme(Direktübertragung auf SD- / SDHC Speicherkarten) Produkt Highlights: Tragbarer, hochauflösender Scanner für Negativfilme und Diafilme Hohe Farbbrillianz mit automatischer Farb- und Belichtungsanpassung 2,4" TFT Display und 5 Megapixel CMOS Sensor Integriertes SD- / SDHC-Kartenslot (bis 32GB) Unterstützt USB 2.0 MSDC Schnittstelle (Hochgeschwindigkeit) Als Stand-alone-Gerät nutzbar (ohne PC) Klein, leicht, handlich und einfach zu bedienen Features: Direktübertragung auf SD- / SDHC Automatische Farb- und Belichtungsanpassung 2,4" TFT Display und 5 Megapixel CMOS Sensor Unterstützt USB 2.0 MSDC Schnittstelle Als Stand-alone-Gerät nutzbar Lieferumfang: DigiScan DS-02 USB Kabel Video Kabel Halter für 135-er Negativfilme Halter für Diafilme Dia-Schnelllader Netzteil DC 5V Reinigungsbürste Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 8.6 cm | Gewicht: | 300 g | Besonderheiten: | Plug und Play | Schnittstellen (Ausgang): | SDHC + AV | Produkt-Art: | Video Grabber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,24* | € 76,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,07* | € 76,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,58* | € 77,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,00* | € 83,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|