Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1489659 Stretchfolie Transparent (L x B) 180m x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W608301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1489659
EAN/GTIN:
     4016139094083
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie

Features:
Transparent
(L x B) 180 m x 60 mm

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
180 m
Farbe:
transparent
Breite:
60 mm
Typ:
1489659
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, Conrad Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,63*
2 Tage
306
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.