Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 1489659 Stretchfolie Transparent (L x B) 180 m x 60 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489659-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1489659
EAN/GTIN:
     4016139094083
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Conrad Components 1489659 Stretchfolie Transparent (L x B) 180 m x 60 mm 1 St.

Straightband

Transparent
(L x B) 180 m x 60 mm


Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 180 m · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Innendurchmesser: 27 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 180 m x 60 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
180 m
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Conrad Components
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
1489659
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, Conrad Components, 1489659
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,63*
Lager 102
306
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.