Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W35542 Herst.-Nr.: 2090PR EAN/GTIN: 4046719670413 |
| |
|
| | |
| ScotchBlue™ Abdeckpapier für schnelles & präzises Kleben von Flächen und Kanten. Mit der ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband im Abroller 2090FDL können Sie Kanten präzise und schnell abkleben und gleichzeitig Flächen vor Farbspritzern schützen. Sie eignet sich besonders für das Sprühen mit Farbspritzgeräten, aber auch fürs Streichen mit Pinsel oder Rolle. Ideal zum Abkleben sind Leisten oder Treppenstufen. Sauberes Ablösen: Die ScotchBlue™ Abdeckfolie mit Malerband hat eine mittlere Klebkraft und lässt sich nach der Farbarbeit wieder sauber und ohne Rückstände ablösen – bis zu 14 Tage nach dem Abkleben. Features: Braun (L x B) 25 m x 18 cm
Lieferumfang: 1 Nachfüllrolle für Abroller Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | braun | Breite: | 18 cm | Serie: | ScotchBlue™ | Typ: | 2090PR | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Abdeckpapier | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckpapier 25 m, abdeckpapier, abdeckpapier 180 mm, Scotch, 7000062499 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,93* | € 6,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 6,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 8,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,72* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|