Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Filament PLA 1.75mm Neongrün 600g Junior


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W284111
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU0AD
EAN/GTIN:
     4715872746517
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Die da Vinci Jr., -Mini w und -miniMaker 3D Drucker verwenden einfach austauschbare Filamente.

Ihr da Vinci Modell zeigt Ihnen wie viel Filament die Spule enthält und benachrichtigt Sie, wenn das Filament zur Neige geht.

Die Packung enthält das Filament sowie den NFC Chip zur Erkennung des Materials.
Features:
3D-Druck-Material aus PLA
1,75 mm Durchmesser
Filament mit 600 g Filament
Speziell geeignet für XYZ Printing Junior Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Neongrün
Filament-Material:
PLA
max. Drucktemperatur:
210 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, 3d drucker filament pla xyz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, XYZprinting, 600gr Neon Green PLA Filament Cartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 33,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 33,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.