Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 2000 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, LTE, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W279101
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103151
EAN/GTIN:
     4016139075990
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne

Features:
Universalantenne für alle Netze
Frequenzbereich von 790-2690 Mhz
Montage: Vertikal
Für Innen und Außenmontage
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Farbe:
weiß
Anschluss:
SMA-Stecker
max. Signalgewinn:
9 dB
Netz-Eignung:
GSM + UMTS + LTE + WLAN
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
UMTS-Frequenz:
2100 MHz
Kabellänge (Details):
5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Antennen-Typ:
Richtantenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + UMTS + LTE
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, gsm antenne 50ohm, lte antenne, Wittenberg Antennen, LAT 2000 Duo Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,01*
€ 148,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 148,19*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,26*
€ 208,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.