Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 62 - 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W077762
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     469302
EAN/GTIN:
     4250774986406
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
So einfach und komfortabel war die Navigation mit einem Smartphone noch nie. Legen Sie einfach das Gerät in den Halter ein und es kann losgehen.
Durch das Eigengewicht Ihres Handys wird der Verschlussmechanismus ausgelöst und die Halteklammer schließen ohne weiteres zutun. Dabei passen sich diese Klammern perfekt an die Breite Ihres Smartphones an und halten es sicher in Position.
Features:
Einfaches Befestigen des Smartphones in der Halterung
Das eingelegte Smartphone schließt durch sein Eigengewicht automatisch die Haltklammern
Optionale Feststellfunktion für die Halteklammern: Ideal zum Voreinstellen des Halters auf die exakte Smartphonegröße
Extrem starke, gummierte Klammer zum Anbringen des Halters an das Lüftungsgitter des Fahrzeugs
Kugelgelenk mit 360° Rotations- und 45° Neigungswinkel ermöglichen auch während der Fahrt eine individuelle Ausrichtung
Beeinträchtigt nicht das Sichtfeld des Fahrers
Universelle Halterung für alle gängigen Smartphones von 62 mm bis 90 mm Breite
Lieferumfang:
4smarts Kfz-Halterung GRABBER 2.0 für Lüftungsschlitze.
Weitere Informationen:
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Passend für Breite (min.):
62 mm
Passend für Breite (max.):
90 mm
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar
Befestigungsart (Handy):
Haltebacken
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 15,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,20*
€ 15,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,32*
€ 16,02*
2 Tage
151
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 16,05*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.