Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2490008-BP Herst.-Nr.: 469302 EAN/GTIN: 4250774986406 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 62 - 90 mm
4smarts Kfz-Halterung GRABBER 2.0 f. Lüftungsschlitze, grau/sw
Einfaches Befestigen des Smartphones in der Halterung Das eingelegte Smartphone schließt durch sein Eigengewicht automatisch die Haltklammern Optionale Feststellfunktion für die Halteklammern: Ideal zum Voreinstellen des Halters auf die exakte Smartphonegröße Extrem starke, gummierte Klammer zum Anbringen des Halters an das Lüftungsgitter des Fahrzeugs Kugelgelenk mit 360° Rotations- und 45° Neigungswinkel ermöglichen auch während der Fahrt eine individuelle Ausrichtung Beeinträchtigt nicht das Sichtfeld des Fahrers Universelle Halterung für alle gängigen Smartphones von 62 mm bis 90 mm Breite
So einfach und komfortabel war die Navigation mit einem Smartphone noch nie. Legen Sie einfach das Gerät in den Halter ein und es kann losgehen. Durch das Eigengewicht Ihres Handys wird der Verschlussmechanismus ausgelöst und die Halteklammer schließen ohne weiteres zutun. Dabei passen sich diese Klammern perfekt an die Breite Ihres Smartphones an und halten es sicher in Position.
Technische Daten: Befestigungsart (Auto): Lüftungsgitter · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kfz-Halter-Besonderheiten: 360° drehbar · Passend für Breite (max.): 90 mm · Passend für Breite (min.): 62 mm
Lieferumfang: 4smarts Kfz-Halterung GRABBER 2.0 für Lüftungsschlitze.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Passend für Breite: | 62 - 90 mm | Marke: | 4Smarts | Kfz-Halter-Besonderheiten: | 360° drehbar | Befestigungsart (Auto): | Lüftungsgitter | Befestigungsart (Handy): | Haltebacken | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Passend für Breite (max.): | 90 mm | Passend für Breite (min.): | 62 mm | Produkt-Art: | Handy-Kfz-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, halterung mobiltelefon passiv auto, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, 4Smarts, 469302 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 11,25* | € 16,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,93* | € 16,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,32* | € 16,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,34* | € 16,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,45* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|