|  |
 |
| Artikel-Nr.: CVCJ8-469302 Herst.-Nr.: 4S469302 EAN/GTIN: 4250774986406 |
| |
|
|  |  |
 | - Perfekte KFZ-Lüftungsgitter-Halterung für Smartphones
- Stabile und Anpassbare Smartphone-Halterung fürs Auto
- Einfach, Komfortabel und Sicher!
- Präzise Ausrichtung
Perfekte KFZ-Lüftungsgitter-Halterung für Smartphones Der 4smarts Grabber 2.0 bietet volle Übersicht über das Smartphone während der Fahrt. Die vielseitige Halterung ist für fast alle gängigen Smartphones geeignet. Die Halteklammern schließen sich automatisch beim Einlegen des Smartphones und halten es sicher fest. Die Halterung beeinträchtigt das Sichtfeld des Fahrers nicht und ist daher ideal für Reisende, Außendienstmitarbeiter und Fernfahrer, die ihr Smartphone während der Fahrt nutzen. Sicherheit und Komfort stehen bei uns an erster Stelle. Stabile und Anpassbare Smartphone-Halterung fürs Auto Der 4smarts Grabber 2.0 bietet eine optionale Feststellfunktion für die Halteklammer, mit der die Halterung auf die exakte Größe des Smartphones eingestellt werden kann. Die gummierte Halterung ist extrem stabil und wird am Lüftungsgitter des Fahrzeugs befestigt. Weiche Gummioberflächen an den Verbindungsstellen schützen vor Kratzern. Die Halterung ist kompakt und lässt sich bei Nichtgebrauch leicht verstauen. Außerdem ist sie robust und zuverlässig. Einfach, Komfortabel und Sicher! Noch nie war die Navigation mit dem Smartphone so einfach und komfortabel. Einfach das Gerät in die Halterung einlegen und los geht's. Durch das Eigengewicht deines Handys wird der Verschlussmechanismus ausgelöst und die Halteklammer schließt sich ohne weiteres Zutun. Dabei passen sich die Klammern perfekt der Breite deines Smartphones an und halten es sicher in Position. Die 4smarts-Halterung ist für Geräte bis zu einer Breite von 90 mm geeignet. Optional kann diese Kfz-Halterung auch auf jedes Smartphone voreingestellt werden. Einfach das Smartphone in die Halterung einlegen und den Verschlussschieber auf der Rückseite betätigen. Nun sind die Klammern optimal auf das Gerät eingestellt und ermöglichen ein einfaches Entnehmen oder Einsetzen in die Halterung, ohne auf sicheren Halt verzichten zu müssen. Präzise Ausrichtung Zur Feineinstellung des Kugelgelenks bitte immer zuerst die Verschraubung öffnen, um Beschädigungen der Halterung zu vermeiden. Sobald der gewünschte Winkel eingestellt ist, wird die Verschraubung geschlossen, um das Gelenk sicher zu fixieren. Durch den 360° Dreh- und 45° Neigungswinkel des Kugelgelenks kann die Ausrichtung auch während der Fahrt individuell angepasst werden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, handyhalterung auto, halterung navigation, Auto-Halter Auto-Halterung Halter Halterung Handy Handy-Halter Handy-Halterung Handyhalter Handyhalterung Kfz Smartphone-Halter Smartphone-Halterung Smartphone-Halterung Smartphonehalter Smartphonehalterung bracket car car-holder car-mou |
|  |  |
| |