Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA EXPRESS 57804-00000-01 Packband tesapack® Transparent (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W07430
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57804-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448124975
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem praktischen Packband tesapack® Express können Sie das Packstück nicht nur sicher und sauber, sondern auch extrem schnell verschließen. Es lässt sich einfach von Hand einreißen und ohne Schere oder Abroller verarbeiten. Wenn Sie nur wenig Zeit zum Pakete packen haben, ist das hochwertige tesapack® Express genau die richtige Wahl. Neben der komfortablen Handhabung überzeugt es durch die bekannt starke tesa®-Klebeleistung.
Features:
Premium-Qualität
Von Hand einreißbar
Besonders klebstark
Robustes Verpackungsklebeband
Gleichmäßig und leise abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Von Hand abreißbar
Serie:
tesapack®
Typ:
EXPRESS
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Dicke:
0.06 mm
Reißkraft:
37 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,29*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,24*
€ 4,36*
1
€ 4,75*
ab € 3,19*
€ 4,60*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56349-00000-03
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.