Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5780400000 Herst.-Nr.: 57804-00000 EAN/GTIN: 4042448124975 |
| |
|
| | |
| - Verpackungsklebeband (Packhilfsmittel) tesapack Express
- Werkstoff: PP
- Von Hand einreißbar
- Bandgröße (L x B): 50 m x 50 mm
- Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei
- Reißfestigkeit: gering
- Trägermaterial: PP
- Abrollgeräusch: gering
- Farbe: kristall-klar
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Besonderheiten: | von Hand einreißbar | Breite: | 50 mm | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Reißfestigkeit: | gering | Rollenlänge: | 50 m | Trägermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 4103, 57804, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,20* | € 4,30* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,24* | € 4,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,18* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,27* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,52* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|