Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitfenix Strom Anschlusskabel 0.45m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W060372
Hersteller:
     BitFenix
Herst.-Nr.:
     BFA-MAC-62EPS45WK-RP
EAN/GTIN:
     4712883217883
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
grafikkarten powerkabel
Alchemy 6+2-Pin-PCIe-Verlängerungskabel, 45 cm, sleeved - weiß
Features:
Alchemy 6+2-Pin-PCIe-Verlängerungskabel, 45 cm, sleeved - weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0.45 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Bitfenix, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.