Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35760 FAVOR S1 K Einbruchschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W054051
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35760
EAN/GTIN:
     4003482357606
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 1 K hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüsseln verriegelt den Tresor sicher.
Features:
Mechanikschloss mit Schlüssel
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S1 K Doppelbartschlos 2 Schlüsseln, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Innenmaß Tiefe:
136 mm
Innenmaß Höhe:
168 mm
Innenmaß Breite:
228 mm
Gewicht:
3.3 kg
Montageart:
Wand
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß (B x H x T):
228 x 168 x 136 mm
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,19*
€ 43,40*
€ 5,50*
ab € 31,48*
€ 43,40*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 45,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.