Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2045S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 1.50m Grün Flammwidrig, mit Rastnas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V961261
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2045S
EAN/GTIN:
     4052792021325
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
1.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
27/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,5m grün s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
454
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,05*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 1,76*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2042S
ab € 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.